Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 7.5m OS2 LC/ST Glasfaserkabel 7,5 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 7.5m OS2 LC/ST Glasfaserkabel 7,5 m Gelb
Helos 7.5m OS2 LC/ST Glasfaserkabel 7,5 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29944820
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     126390
EAN/GTIN:
     4005938263905
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 9/125µm Singlemode
    - OS2-Faser für 10 Gigabit/s
    - LC Duplex Stecker an 2x ST Stecker
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.