| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-29944844 Herst.-Nr.: 126419 EAN/GTIN: 4005938264193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 50/125µm Multimode
- OM3-Faser für 10 Gigabit/s - SC Duplex Stecker an 2x ST Stecker - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM3 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | ST | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Türkis | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Unterstütze Wellenlängen | 850 nm | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |