Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UW 25/S Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UW 25/S Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UW 25/S Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073377
EAN/GTIN:
     4046356344623
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchkontaktierung
durchführungsklemme phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
125 A
Kabelstück (AWG)
10 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.1 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,8424*
€ 4,8624*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,0884*
€ 5,1784*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2652*
€ 5,3952*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4328*
€ 5,5428*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4198*
€ 5,5952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8624*
€ 5,78626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4924*
€ 5,34596
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8424*
€ 4,57246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074402
ab € 0,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3074541
ab € 0,427*
Zubehör
Phoenix Contact
0816605
ab € 249,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 128,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 128,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,4166*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,3659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.