Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning 024TEU-13198A2G Glasfaserkabel OM4 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corning 024TEU-13198A2G Glasfaserkabel OM4 Schwarz
Corning 024TEU-13198A2G Glasfaserkabel OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30019105
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     024TEU-13198A2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
130 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Lichtleitertyp
OM4
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850,1300 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.515,26*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 4,75763* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.837,22*
€ 11.706,2918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.759,74*
€ 11.614,0906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.573,90*
€ 11.392,941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.515,26*
€ 11.323,1594
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,01*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.