Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Corning CCXSCB-L0047-C002-L7 Netzwerkkabel Schwarz Cat7a S/FTP (S-STP)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30019110
Hersteller:
Corning
Herst.-Nr.:
CCXSCB-L0047-C002-L7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
22
Frequenz
1400 MHz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
cat7 s/ftp
,
cat7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.958,21*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Meter (ab € 1,98607* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.105,87*
€ 7.265,9853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.083,34*
€ 7.239,1746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.998,23*
€ 7.137,8937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.962,50*
€ 7.095,375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.958,21*
€ 7.090,2699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen