Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 520 7323 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 520 7323 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau
Harting 09 18 520 7323 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30029659
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 520 7323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
leiterplattensteckverbinder harting
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 20, gewinkelt, Anforderungsstufe: 3, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Merkmale
Stecker
PCB 20-Pin M
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
60 N
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Weitere Suchbegriffe: messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
N2520-5002 RB
ab € 1,66*
Ähnlich
Amphenol
75867-104LF
ab € 0,67*
Ähnlich
TE Connectivity
5103310-5
ab € 1,57*
Ähnlich
TE Connectivity
2-1761605-7
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.