| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30029660 Herst.-Nr.: 09 18 520 7904 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 20, gerade, Anforderungsstufe: 3, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6.2 g | Merkmale | Stecker | PCB 20-Pin M | | Produktfarbe | Grau | | Material | Thermoplastisches Harz | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | | Kontaktwiderstand | 20 mΩ | | Spannung | 1000 V | | Stromstärke | 1 A | | Einsteckkraft | 60 N | | Zertifizierung | IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3 |
|
| | |
| | | |
| |