Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 520 7324 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 520 7324 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau
Harting 09 18 520 7324 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30029671
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 520 7324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
leiterplattensteckverbinder harting
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 20, gerade, Anforderungsstufe: 3, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.54 g
Merkmale
Stecker
PCB 20-Pin M
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
60 N
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Weitere Suchbegriffe: messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185206803
ab € 0,6376*
Zubehör
Harting
09 18 520 7803
ab € 1,39*
Zubehör
Harting
09 18 520 7813
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.