Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMM-00063 Speichermodul 2 GB DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMM-00063 Speichermodul 2 GB DDR2 800 MHz
CoreParts MUXMM-00063 Speichermodul 2 GB DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30057737
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMM-00063
EAN/GTIN:
     5712505573419
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP Presario CQ60-200
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.