Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMM-00071 Speichermodul 2 GB DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMM-00071 Speichermodul 2 GB DDR2 800 MHz
CoreParts MUXMM-00071 Speichermodul 2 GB DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30057745
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMM-00071
EAN/GTIN:
     5712505573495
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram 2gb
ddr2 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.