Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMM-00520 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMM-00520 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz
CoreParts MUXMM-00520 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30057920
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMM-00520
EAN/GTIN:
     5712505577844
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP Elite 8300
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.