| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30062413 Herst.-Nr.: S216216 EAN/GTIN: 4038816216366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)
- Faser-Typ Multimode - Anschluss Seite A 2xLC - Anschluss Seite B 2xST - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM2 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | ST | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |