| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30062456 Herst.-Nr.: S216289 EAN/GTIN: 4038816227508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei)
- Faser-Typ Multimode - Anschluss Seite A 2xLC - Anschluss Seite B 2xST - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | ST | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |