Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216476 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP), AWG26, LSZH, Synergy 21
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 0.5m, weiss, S-STP(S/FTP), AWG26, LSZH, Synergy 21
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30063117
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216476
EAN/GTIN:
     4038816225689
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)
    - Kategorie 6A
    - Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz
    - Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz
    - Besonderheit Testbericht pro Kabel
    - Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.