| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30063250 Herst.-Nr.: S216057 EAN/GTIN: 4038816222411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)
- Kategorie 6 - Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, - Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Frequenz | 250 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |