| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30063321 Herst.-Nr.: S215158 EAN/GTIN: 4038816221582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kabeltyp S-FTP (geflecht/Folien-schirm, PVC)
- Kategorie 5E - Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz - Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |