Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 1.0m OM2 ST - SC Glasfaserkabel 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 1.0m OM2 ST - SC Glasfaserkabel 1 m Orange
Synergy 21 1.0m OM2 ST - SC Glasfaserkabel 1 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30063394
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)
    - Faser-Typ Multimode
    - Anschluss Seite A 2xST
    - Anschluss Seite B 2xSC
    - Kabelfarbe orange
    - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
ST
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.