Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 100m OM3 LC - LC Glasfaserkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 100m OM3 LC - LC Glasfaserkabel Blau
Synergy 21 100m OM3 LC - LC Glasfaserkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30063410
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)
    - Faser-Typ Multimode
    - Anschluss Seite A 2xLC
    - Anschluss Seite B 2xLC
    - Kabelfarbe hellblau
    - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
100 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.