Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Prometheus Rechteckig 2,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Prometheus Rechteckig 2,8 W
Synergy 21 Prometheus Rechteckig 2,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30063476
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
14 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
DC input Spannung
12 V
AC Eingangsspannung
12 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
2.8 W
Farbtemperatur (min.)
6000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
276 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
23 lm/W
Anzahl der LEDs
12
Merkmale
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.