Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215354 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215354 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Synergy 21 S215354 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30064567
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215354
EAN/GTIN:
     4038816226792
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Kabeltyp UTP(U/UTP) (ungeschirmt, PVC)
    - Kategorie 5E
    - Anschluss Seite A Stecker RJ45, 90Grad gewinkelt
    - Anschluss Seite B Stecker RJ45, 180Grad gerade
    - Kabellänge 3 m
    - Kabelfarbe grau
    - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.