| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30066487 Herst.-Nr.: S216605 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kabeltyp - PIMF S-STP (S/FTP)
- AWG27 (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) - Kategorie 6A - Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz - Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Kabel-Klasse | Ea | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 27 | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |