Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRWS 5 - 8 Ohm 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FRWS 5 - 8 Ohm 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton FRWS 5 - 8 Ohm 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton FRWS 5 - 8 Ohm 4 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30090530
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FRWS 5 8 OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
50 x 50 mm
Tiefe
25.5 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
4 W
Form
Oval
Musik Energie
10 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
84 dB
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
250 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
3,31
Elektrischer Q-Faktor (QES)
3,22
Gesamter Q-Faktor (Qts)
1,63
Lautstärke Akustische Zustimmung
0.1 l
DC-Widerstand (Re)
6.8 Ohm
Effektive Kolbenfläche (Sd)
12 cm²
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.