Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GITTER 10 R/134 (RAL 9006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton GITTER 10 R/134 (RAL 9006)
Visaton GITTER 10 R/134 (RAL 9006)
Visaton GITTER 10 R/134 (RAL 9006)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30090532
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER 10 R/ 134 (RAL 9006)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Schutzgitter aus silbern lackiertem Metall. Zierring aus silbern lackiertem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steifer Kühlergrill
Produktfarbe
Silber
Material
Metall, Kunststoff
Form
Rund
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1340 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.