Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Einbaulautsprecher
>
Artikel
Visaton K 64 WP - 50 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30090552
Hersteller:
Visaton
Herst.-Nr.:
K 64 WP 50 OHM
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
19.3 mm
Schwingspulendurchmesser
10 mm
Magnetdurchmesser
31 mm
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
2 W
Form
Rund
Musik Energie
3 W
Impedanz
50 Ohm
Frequenzbereich
200 - 15000 Hz
Empfindlichkeit
86 dB
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
300 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Teile & Zubehör für Heim-Audiosysteme
>
Speaker-Driver
Weitere Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
,
Mini-Lautsprecher
,
Minilautsprecher
,
mini-lautsprecher 50 ohm
,
kleinlautsprecher
,
breitbandlautsprecher visaton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,79*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen