Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS4096SON-NB87 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096SON-NB87 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB
Memory Solution MS4096SON-NB87 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30093718
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096SON-NB87
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
    - 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen.
    - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory.
    - Hervorragende Qualtität und Performance.
    - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher.
    - Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Komponente für
Laptop
Zertifizierung
Sony Vaio VGN-BZ31VT
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.