Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS4096INT395 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096INT395 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB ECC
Memory Solution MS4096INT395 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30095056
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096INT395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen.
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory.
  • Hervorragende Qualtität und Performance.
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher.
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Zertifizierung
Intel WX58BP
Weitere Suchbegriffe: ram ecc 4gb, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.