Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan LSD42100100 Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLan LSD42100100 Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC OM4 Violett
EasyLan LSD42100100 Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30096152
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     LSD42100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
LSD42100010
ab € 16,12*
Ähnlich
EasyLan
LSD42100020
ab € 19,02*
Ähnlich
EasyLan
LSD42100030
ab € 21,66*
Ähnlich
EasyLan
LSD42100050
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.