Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy RJ-45, cat. 6 S/FTP, 10 m Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy RJ-45, cat. 6 S/FTP, 10 m Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy RJ-45, cat. 6 S/FTP, 10 m Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30096631
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47768
EAN/GTIN:
     4002888477680
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
10/100/1000Base-TX-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.