Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker DC SecureAdapter 12V 12 kVA 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker DC SecureAdapter 12V 12 kVA 12 W
PowerWalker DC SecureAdapter 12V 12 kVA 12 W
PowerWalker DC SecureAdapter 12V 12 kVA 12 W
PowerWalker DC SecureAdapter 12V 12 kVA 12 W
PowerWalker DC SecureAdapter 12V 12 kVA 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30099483
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120431
EAN/GTIN:
     4260074977943
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
200 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
2.6 Ah
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
25 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
50 min
Akkuladezeit
3 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Ausgangskapazität
12 kVA
Ausgangsleistung
12 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
12 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
12 V
Regulierung der Ausgangsspannung
5 %
Leistungsfaktor
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.