| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30100962 Herst.-Nr.: MS8192ASU-NB078 EAN/GTIN: 4047762446932 |
| |
|
| | |
| - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
- 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen. - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory. - Hervorragende Qualtität und Performance. - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher. - Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Komponente für | Laptop | | Kompatible Produkte | ASUS G771 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |