Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS16384SUN722 Speichermodul 16 GB 4 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS16384SUN722 Speichermodul 16 GB 4 x 4 GB
Memory Solution MS16384SUN722 Speichermodul 16 GB 4 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30101401
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384SUN722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen.
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory.
  • Hervorragende Qualtität und Performance.
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher.
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 4 GB
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
SUN Sparc Enterprise M3000
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.