| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30109208 Herst.-Nr.: LED-ESP2 EAN/GTIN: 4038104129095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erdspieß Set für Ledino LED-Strahler in 10 cm, 50 cm oder 60 cm Höhe für: - 3 Ledino10 W LED-Strahler oder - 2 Ledino10 oder 20 W LED-Strahler oder - 3 Ledino 10 W, 20 W oder 30 W LED-Strahler.
Erdspieß Set: - 1x Erdspieß(Aluminium) - 1x Rohr 10 cm - 1x Rohr 50 cm - 1x Querträger 48 cm - 1x Anschlussdose IP65 - 3x Kabelverschraubung Ø 4-9 mm - 1x Kabelverschraubung Ø 6-13 mm - 2x Stopfen für Kabelverschraubung - 6x Kabelbinder - 3x Kabelklemmen - 3x Befestigungsschraube Weitere Informationen: Design | Typ | Montageset | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Leistungen | Minimale Lampenleistung | 10 W | ![](/p.gif) | Anzahl der unterstützten Leuchtmittel | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |