Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GS15E-3P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GS15E-3P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 15 W Schwarz
MEAN WELL GS15E-3P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30112007
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS15E-3P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
202 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.