Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GS15E-2P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GS15E-2P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 15 W Schwarz
MEAN WELL GS15E-2P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30112110
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS15E-2P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
meanwell steckernetzteil 9v
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
9 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.66 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753315
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.