Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS16384CI240 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS16384CI240 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB
Memory Solution MS16384CI240 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30112161
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384CI240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen.
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory.
  • Hervorragende Qualtität und Performance.
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher.
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
Cisco UCS B250 M2, C250 M2
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 16gb, ddr3 ecc-ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.