Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1003500161 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1003500161 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1003500161 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1003500161 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1003500161 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30115760
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003500161
EAN/GTIN:
     3462153501600
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer acryl schwarz
briefständer acryl
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A5
Anzahl von Fächern
3
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
225 x 130 x 127 mm
Gewicht
285 g
Weitere Suchbegriffe: briefständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.