Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
>
Artikel
LogiLink 5m LC-SC InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30217509
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FP4LS05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4
- Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Zertifizierung
DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf DIN Stecker
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel om4 lc/sc
,
lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker
,
lwl patchkabel lc stecker auf din stecker multimode
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,02*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.5m LC-SC Glasfaserkabel 0,5 m OM4 Violett
LogiLink
FP4LS00
ab € 2,66*
Sonstiges
LogiLink 1m LC-SC InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
LogiLink
FP4LS01
ab € 2,96*
Sonstiges
LogiLink 3m LC-SC Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink
FP4LS03
ab € 3,99*
Sonstiges
LogiLink 7.5m LC-SC InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m Pink
LogiLink
FP4LS07
ab € 6,37*
Sonstiges
LogiLink LC/SC, 10 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
LogiLink
FP4LS10
ab € 7,73*
Sonstiges
LogiLink LC/SC, 15 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
LogiLink
FP4LS15
ab € 10,31*
Sonstiges
LogiLink LC/SC, 2 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
LogiLink
FP4LS02
ab € 2,85*
Sonstiges
LogiLink LC/SC, 20 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
LogiLink
FP4LS20
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen