Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30219883
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.133
EAN/GTIN:
     805410481339
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mehr Komfort und Platz: Beides bekommt man mit diesem ergonomischen Einstiegs-Monitorarm. Bringen Sie Ihre Monitore über Ihrem Schreibtisch an - in der für Sie günstigsten Position - und gewinnen Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch. Schlank und stark, der Viewgo Monitorarm kombiniert unverwechselbares, spielerisches Design mit einer robusten Stahlkonstruktion.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
210 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-50 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
736 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
4400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.004
ab € 11,03*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 120,04*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 206,61*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 147,06*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 147,20*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 285,68*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 74,42*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 93,08*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 115,70*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 180,39*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 152,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.