Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L7MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 6 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L7MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 6 TB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L7MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 6 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30225111
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L7MQN-01
EAN/GTIN:
     768268042223
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Die LTO-7-Bandlaufwerke von Quantum bieten verlässliche Datensicherung mit überzeugender Kapazität und Performance zu einem bezahlbaren Preis. Zudem haben sie einen geringeren Stromverbrauch als LTO-5-Laufwerke und stellen damit eine ökologisch sinnvollere, energieeffizientere Lösung dar.

- Schnelle Backups und Restores – bis zu 750 MB/s (2,7 TB/h)*
- Sicherung von 15 TB Daten pro Kassette*
- LTFS zur direkten Drag-and-Drop-Übertragung von Dateien auf LTO-Medien im nativen Format – keine Backup-Software erforderlich
- Sicherer Schutz durch Hardware-basierte AES 256-Bit-Verschlüsselung
- WORM-Funktionalität (Write Once, Read Many)
- Partitionierung
- Rückwärtskompatibilität für zwei Generationen (Lesezugriff)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
960 m
Breite
21.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
105.4 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.