Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa S-FCST70 Koaxialstecker F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa S-FCST70 Koaxialstecker F-Typ
Alcasa S-FCST70 Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30273877
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     S-FCST70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
  • F-Crimp-Stecker
    - Crimp-Typ mit festem Crimpring
    - Für Kabel-Ø:7,0mm
    - RG 6 Innen Ø Aussenring: 8,0mm
    - Innen-Ø Innenring: 5,0mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.