Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa S-FST68K Koaxialstecker F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa S-FST68K Koaxialstecker F-Typ
Alcasa S-FST68K Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30273957
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     S-FST68K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden.

Merkmale:
- Standard 7/16 Zoll Sechskantmutter,
- Messing vernickelt,
- Erstklassige RFI Testergebnisse,
- Rückflussdämpfung: 30 dB typisch (25 dB max bei 1 GHz),
- Anschlussdämpfung: 0,1 dB typisch (0,3 dB max bei 1 GHz)
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.