Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12141 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12141 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß
Papstar 12141 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß
Papstar 12141 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß
Papstar 12141 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30274209
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12141
EAN/GTIN:
     4002911121412
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Material
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
PAP-86633
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.