Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke i3000s Flex-24 Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke i3000s Flex-24 Stromzange
Fluke i3000s Flex-24 Stromzange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30274413
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2584888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
610 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Merkmale
Produkttyp
Stromzange
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Stecker
BNC
Messkategorie unterstützt
CAT III
Doppelte Isolierung
Ja
Kabellänge
2 m
Nennspannung
600 V
Stromstärke (maximal)
3000 A
Zertifizierung
BS EN 61010-1: 2001 BS EN 61010-2-032: 2002 BS EN 61010-031: 2002
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 285,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,30*
€ 744,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,14*
€ 736,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,73*
€ 729,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,69*
€ 700,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,37*
€ 683,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
2584901
ab € 679,89*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.