| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30288164 Herst.-Nr.: 9014-TX19 EAN/GTIN: 4014619257010 |
| |
|
| | |
| Batterie Alkali Mignon AA Blisterkarte Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten mit einem hohen Energieverbrauch wie Kameras, Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc. - hohe Leistungsfähigkeit - extrem hitze- und Kältebeständig - lange Lebensdauer - Lagerfähig bis zu 7 Jahren Fabrikat tecxus Technologie Alkali Bauform Mignon (AA) Spannung 1,5 V Länge 50,5 cm Länge 50,5 cm Durchmesser 14,5 cm Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 10 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Metallisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 505 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |