| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30295646 Herst.-Nr.: MS4096MED073 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
- 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen. - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory. - Hervorragende Qualtität und Performance. - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher. - Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Komponente für | Laptop | | Zertifizierung | Medion Akoya E1318T MD 99240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |