Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1R8CR Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1R8CR Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
DELL 1R8CR Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30305291
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1R8CR
EAN/GTIN:
     5712505606087
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.