Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-PWR150-50 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-PWR150-50 Switch-Komponente Stromversorgung
Allied Telesis AT-PWR150-50 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30329090
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004828-50
EAN/GTIN:
     767035206844
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
allied telesyn redundantes netzteil
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1300 g
Leistungen
Kompatibilität
Allied Telesis AT-x510, AT-x610, AT-x930
Energie
Gesamtleistung
150 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstärke (maximal)
2 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,00*
€ 679,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,60*
€ 674,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,59*
€ 637,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.