Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP411 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovaphone IP411 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP411 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP411 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30351939
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00411-001
EAN/GTIN:
     4260048180645
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Die IP411 hat zwei BRI-Schnittstellen zum Amt und besitzt ebenfalls interne analog Anschlüsse. Dieses Gateway hat bereits alle Schnittstellenlizenzen (Hardware) enthalten. Es bietet die Möglichkeit PBX sowie UC auf einer Box für ISDN-Anschlüsse oder All IP zu betreiben. Zudem kann die IP411 mit softwarebasierten Konferenzkanälen aufgerüstet werden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723.1, G.729A
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 55022:2010 + AC:2011(Class B) EN 55024:2010 EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
825 g
Abmessungen (BxTxH)
210 x 134 x 32 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
2
RJ-11 ports Quantität
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 732,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,68*
€ 871,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,78*
€ 819,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,97*
€ 782,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.