Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT114 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A23 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT114 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A23 Alkali
MediaRange MRBAT114 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A23 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30353673
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT114
EAN/GTIN:
     4260283116225
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
52 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
10 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
27.78 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.