Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GS15E-4P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GS15E-4P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 15 W Schwarz
MEAN WELL GS15E-4P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30357321
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS15E-4P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
15 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753317
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.